エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルトライ3 ブルー粉付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
18511494
品番
553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
材質
ニトリル(NBR)
厚さ(mm)
【指先】0.08【掌】0.05
色
ブルー
サイズ
L
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工
全長(cm)
23.5以上
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
10.6
滑り止め効果
あり(指先)
粉有無
付
取出位置
手首
食品衛生法
適合