569 ニトリルトライ3 ブラック パウダーフリー エブノ 18511537 569 ニトリルトライ3 ブラック パウダーフリー エブノ 18511537

ニトリルトライ3 ブラック パウダーフリー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 18511537 品番 569
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

汚れが目立ちにくいブラックカラーです。
高い強度と伸びを兼ね備えています。
パウダーフリータイプです。

材質ニトリル(NBR) 厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.05 ブラック サイズL タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工 全長(cm)23.5以上 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10.6 滑り止め効果あり(指先) 粉有無パウダーフリー 取出位置手首 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
軽い汚れ作業の時に
自動車・二輪車・自転車関連業

家のトイレやお風呂の排水溝の掃除の時に使用しています、黒色なので
手に着いた汚れもあまり目立たないので不快な思いにもなりにくいので
気に入っています、丈夫さは水色の物と大差が無いように感じました

2024-12-11
用途:
塗装作業時、スプレーガン洗浄時、足付け作業時等
合資会社 新栄自動車 様

非常に重宝しています。静電機能もありがたいです。
耐油性にも優れていると思います。

対象商品:
18511546
2023-10-30
用途:
農作業など
農・林・水産業

朝露時のりんご収穫に使用

朝晩の冷え込みがあるので、下ばきにモノタロウの薄手軍手を使って、冷えを防いでいます。

ブルー色のニトリルゴム手袋よりは、丈夫な感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする