※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)着用例

559 ニトリルトライ4 ブルー パウダーフリー エブノ 18511634 559 ニトリルトライ4 ブルー パウダーフリー エブノ 18511634 559 ニトリルトライ4 ブルー パウダーフリー エブノ 18511634

ニトリルトライ4 ブルー パウダーフリー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 18511634 品番 559
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
パウダーフリータイプです。

材質ニトリル(NBR) 厚さ(mm)【指先】0.1【掌】0.07 ブルー サイズL タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、薄手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工 全長(cm)23.5以上 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10.6 滑り止め効果あり(指先) 粉有無パウダーフリー 取出位置手首 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする