EWS-P33 ワイヤレスチャイムセンサー送信器 ELPA 18511658 EWS-P33 ワイヤレスチャイムセンサー送信器 ELPA 18511658 EWS-P33 ワイヤレスチャイムセンサー送信器 ELPA 18511658 EWS-P33 ワイヤレスチャイムセンサー送信器 ELPA 18511658

ワイヤレスチャイムセンサー送信器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18511658 品番EWS-P33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,970
販売価格(税別)
3,609

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信し、受信器のチャイムでお知らせします。

付属品取付けネジ×2(Φ3×20mm) 仕様IDコード/25万通り 質量(g)約80(電池除く) 使用温度範囲(℃)0〜40 周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器) 電池四形乾電池×3本(別売) 電池寿命約2年(1日に10回使用アルカリ乾電池使用時) 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:642

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18511658
2018-09-30
用途:
通用口のため、何もかもつけていない場所の出入りを確認するためのチャイム
堤石材株式会社 様

値段の割にかなり程度が良い、思った以上に使い道がありました。
もっと別な注意する場所にもつけたいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする