エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ニトリルゴム ディスポ手袋
スタンダードニトリルライト パープル パウダーフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
18511677
品番
522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
パープルカラーの手袋です。
パウダーフリータイプです。
材質
ニトリル
色
パープル
サイズ
M
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、滑止加工
粉有無
パウダーフリー
取出位置
手首