エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ニトリルゴム ディスポ手袋
スタンダードニトリルライト パープル パウダーフリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
L
注文コード
18511686
品番
522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
パープルカラーの手袋です。
パウダーフリータイプです。
材質
ニトリル
色
パープル
サイズ
L
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、滑止加工
粉有無
パウダーフリー
取出位置
手首