エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ニトリルゴム ディスポ手袋
スタンダードニトリル ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
18511765
品番
529
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長30cmのロングタイプです。
パウダーフリータイプです。
材質
ニトリル(NBR)
厚さ(mm)
【指先】0.14【掌】0.10
色
ブルー
サイズ
L/ロング
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、全面滑止加工
全長(cm)
30
手の平幅(cm)
10.5
滑り止め効果
あり(全面)
粉有無
パウダーフリー
取出位置
手首
食品衛生法
適合