エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ポリエチレン ディスポ手袋
エブケアエンボス絞り ブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
M
注文コード
18511835
品番
3054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
指部分に絞り加工を施し、ズレを防いで作業性をUP!
材質
LDPE
色
ブルー
サイズ
M
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
厚さ(μm)
25
エンボス加工
外
取出位置
手首