エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ポリエチレン ディスポ手袋
エブケアエンボス絞り ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
18511844
品番
3054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
指部分に絞り加工を施し、ズレを防いで作業性をUP!
材質
LDPE
色
ブルー
サイズ
L
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
厚さ(μm)
25
エンボス加工
外
取出位置
手首