エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエンボスロング ゴム付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
18511896
品番
308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長60cmのロングタイプで裾ゴム付です。
内エンボス加工によりベタツキ・ムレを解消。
材質
LDPE
色
クリア
サイズ
フリー
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
30
厚さ(μm)
40
全長(cm)
60
エンボス加工
内