エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの 塩化ビニール ディスポ手袋
エブケアPVCグローブ PF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
18512000
品番
1022
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
アウトレット
¥659
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
薄手タイプの手袋です。
パウダーフリータイプです。
材質
PVC
色
半透明
サイズ
S
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
薄手
粉有無
パウダーフリー
注意
※調理用には使用しないで下さい。