エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの 塩化ビニール ディスポ手袋
スタンダードPVCライト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
S
注文コード
18512036
品番
112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
中薄手タイプの手袋です。
材質
PVC
色
半透明
サイズ
S
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
薄手
注意
※調理用には使用しないで下さい。