エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの 塩化ビニール ディスポ手袋
スタンダードPVCライト PF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
18512106
品番
113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
中薄手タイプの手袋です。
パウダーフリータイプです。
材質
PVC
色
半透明
サイズ
L
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
薄手
粉有無
パウダーフリー
注意
※調理用には使用しないで下さい。