エブノ
エブノの エプロン
エブノの 使い捨てエプロン
ディスポエプロン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
18512167
品番
6005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
経済的なな使い捨てタイプです。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
サイズ
フリー
タイプ
ディスポ
厚さ(μm)
10
寸法(cm)
70×110