エブノ
エブノの エプロン
エブノの 使い捨てエプロン
ディスポエプロン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
色
ピンク
注文コード
18512176
品番
6006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
経済的なな使い捨てタイプです。
材質
ポリエチレン
色
ピンク
サイズ
フリー
タイプ
ディスポ
厚さ(μm)
10
寸法(cm)
70×110