エブノ
エブノの エプロン
エブノの 使い捨てエプロン
PE袖付エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
18512185
品番
628
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
袖口に指掛け穴があり、着用ズレを防止。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
サイズ
フリー
タイプ
ディスポ
厚さ(μm)
25
寸法(cm)
67×112