CP80S 12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) コンパクトツール 18512219 CP80S 12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) コンパクトツール 18512219 CP80S 12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) コンパクトツール 18512219 CP80S 12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) コンパクトツール 18512219 CP80S 12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) コンパクトツール 18512219

12V コードレスポリッシャ―(シングル回転)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 回転数(min-1[r.p.m])Low:0〜2500/High:0〜7500 注文コード18512219 品番CP80S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は回転数など2種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です
高トルクで研磨力の強いシングル回転です
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます

付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック×2、サイドハンドル 仕様シングルアクション 質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):0.97、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14 回転数(min-1[r.p.m])Low:0〜2500/High:0〜7500 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×150×190 連続使用時間(分)約10/約5(Low/High) [使用状況によって変わります] AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz) バッテリー電圧(V)DC12 パット寸法(mm)72 ACアダプタ(定格出力)DC12 充電時間(時間)最大約6 バッテリー容量(mAh)2000
注意
※稼働時間はあくまで目安です。
※ブラシレス仕様です
※故障の原因となりますので、作動中のHigh-Low切り替えはしないでください。また、High-Low切り替えスイッチ前方の丸ボタンは押さないでください。シャフトヘッド交換時のロックボタンとなります。
※本体は修理非対応となります。(内部部品の販売もございません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする