MAKERX はんだごて&焼きごて

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18512246 品番WU594.9
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コントローラー・バッテリー共通システム
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール
温度設定がデジタル液晶表示だから見やすく使いやすい
幅広く温度設定ができるから様々な用途に使える
スリムで握りやすいコンパクトデザイン

用途はんだ付け、ウッドバーニングやレザークラフトに 付属品本体×1、焼きごてこて先×9、接続スリーブ×1、シリコンスリーブ×1、スタンド×1 質量(g)約54 入力電圧(V)DC18(最大20) 連続使用時間(分)最大約80 温度設定範囲(℃)200〜480
注意
※ハブコントローラー・バッテリーパック・充電器は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
機械のメンテナンス

確かに、本体以外のコントローラとバッテリーと充電器は別売りと注意書きがありましたが、全部揃わないと充電すらできないとは思いませんでした・・・全部で本体の3倍ぐらいの金額が必要とは・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする