曜日別特売
WU597.9 MAKERX ミニブロワ WORX 18512280

WU597.9 MAKERX ミニブロワ WORX 18512280
WU597.9 MAKERX ミニブロワ WORX 18512280
WU597.9 MAKERX ミニブロワ WORX 18512280
WU597.9 MAKERX ミニブロワ WORX 18512280

MAKERX ミニブロワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード18512280品番WU597.9
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

コントローラー・バッテリー共通システム
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール
小型で高出力、ブラシレスモーター搭載
コンパクトなのに最大風速30m/sのパワフル送風
ハブコントローラーによる無段階風量調整機能付き
風量を調整できるから幅広い用途に使える
スリムで握りやすいコンパクトデザイン

用途
ごみ・ほこり等の吹き飛ばしに
塗装・接着後の乾燥等に
付属品本体×1 ノズル×1質量(g)約191入力電圧(V)DC18(最大20)連続使用時間(分)最大約45最大風速(m/s)約30
注意
※ハブコントローラー・バッテリーパック・充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする