曜日別特売
501108 大型50角パイプNO枠用目隠しボード JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512350

 

501108 大型50角パイプNO枠用目隠しボード JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512350
501108 大型50角パイプNO枠用目隠しボード JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512350
501108 大型50角パイプNO枠用目隠しボード JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512350
501108 大型50角パイプNO枠用目隠しボード JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512350
501108 大型50角パイプNO枠用目隠しボード JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512350

大型50角パイプNO枠用目隠しボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード18512350品番501108
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ジェット・イノウエ製50角パイプ大型ナンバープレート枠(501117)専用の目隠し板です。ナンバープレートやナンバーアンドン等を取り付けた際に生じる隙間を隠すステンレス製のボードです。

用途
外装パーツ
仕様ナンバー枠:501117適合大型材質SUS304タイプ鏡面板厚(mm)0.8寸法(縦×横)(mm)242×475
注意
※鏡面仕上げ加工は表面のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする