528562 H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512474 528562 H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512474 528562 H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512474 528562 H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512474 528562 H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512474

H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18512474 品番 528562
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。

LED色イエロー 材質アルミ、PC 電圧(V)DC10〜最大60 定格550±20mA ガラス球形式H7 色温度(K)3000 明るさ(Lm)1000
注意
※本製品は自動車専用バルブです。それ以外には使用しないでください
※破損、劣化、変形が見られる場合は直ちに使用を中止してください
※水のかかる所には使用しないでください
※バルブ交換をする際はバルブの熱が十分に冷めてから行ってください
※LEDは明るさや色にバラつきがございます。予めご了承ください
※取付状況や振動、経年劣化により本体又はLEDが劣化する場合がございます
※保安基準など自動車関連法に抵触しないようご使用下さい
※本製品の分解、改良は絶対におやめください。分解、改造された本製品の保証に関しメーカーでは一切の責任を負いかねます
※本製品の不良に関する保証は現品交換のみとさせていただきます。その他の保証は一切致しませんので予めご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする