D2軸精密デジタル平型水準器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲0〜±5.00 注文コード18512814 品番DWL-1300XY
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は測定範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

2軸精密デジタル平型水準器
1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP!
2軸同時測定
モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示
モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属)
MEMSセンサー搭載

材質PC ABS/アルミニウム 付属品専用ケース 仕様自己構成機能○ 寸法(mm)50×38×150 測定範囲0〜±5.00 質量(g)500 電源単三電池×2本(USBにて給電可能) 精度±0°〜±1.00°→±0.02°以内、左記以外の角度→±0.04°以内 表示LED 接続Blouetooth(15mまで) 分解能0.01°(0.18mm/m) 機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正 使用環境温度(℃)-10〜+50 アズワン品番64-8493-50
注意
※スマートフォンは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:443

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする