L-10 調整付精密水準器 アカツキ製作所(KOD) 18512848

調整付精密水準器

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)200仕様14本目盛入 (2mm間隔目盛)、水平気泡管調整機構付注文コード18512848品番L-10
参考基準価格(税別)¥66,350販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

機械の組み立て、据置、検査に欠かせない精密測定用高感度大型気泡管。
フレーム
精密研磨仕上、角溝付測定面
鋳鉄製完全シーズニング処理
表面メラミン焼付塗装
木製ケース入

質量(g)1095寸法(mm)200気泡管(水平:)ガラス製大型高感度中摺気泡管仕様14本目盛入 (2mm間隔目盛)、水平気泡管調整機構付感度1Div=2.0mm/m (400秒)±20%フレーム(mm)40×67RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする