アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 墨打器/墨差し
アカツキ製作所(KOD)の 墨つぼ
真鍮下ゲ振
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18513505
品番
PB-17
参考基準価格(税別)
¥4,365
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
迅速かつ正確な求芯ができる特選品。鉄鋼先端付き。
材質
真鍮製(銅合金製)
質量(g)
70
公差(g)
±5
穴径(Φmm)
糸通し穴:1
胴径(Φmm)
26.5
公差(mm)
(胴径)±1.0、(全長)1.5
全長(mm)
45
アズワン品番
65-2067-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※PB-17は下ゲ振キャッチSH-45への使用はできません。