PB-17 真鍮下ゲ振 アカツキ製作所(KOD) 18513514

 

PB-17 真鍮下ゲ振 アカツキ製作所(KOD) 18513514
PB-17 真鍮下ゲ振 アカツキ製作所(KOD) 18513514

真鍮下ゲ振

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)100
内容量1個注文コード18513514品番PB-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

迅速かつ正確な求芯ができる特選品。鉄鋼先端付き。

材質真鍮製(銅合金製)、綱製先端付質量(g)100公差(g)±10穴径(Φmm)糸通し穴:1胴径(Φmm)29公差(mm)(胴径)±1.5、(全長)2.0全長(mm)50アズワン品番65-2066-99RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※PB-17は下ゲ振キャッチSH-45への使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする