アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 墨打器/墨差し
アカツキ製作所(KOD)の 墨つぼ
真鍮下ゲ振
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18513566
品番
PB-17
参考基準価格(税別)
¥8,275
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
迅速かつ正確な求芯ができる特選品。鉄鋼先端付き。
材質
真鍮製(銅合金製)、綱製先端付
質量(g)
400
公差(g)
±30
穴径(Φmm)
糸通し穴:1
胴径(Φmm)
46.5
公差(mm)
(胴径)±1.8、(全長)2.5
全長(mm)
80.5
アズワン品番
65-2067-07
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※PB-17は下ゲ振キャッチSH-45への使用はできません。