アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 墨打器/墨差し
アカツキ製作所(KOD)の 墨つぼ
真鍮下ゲ振
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮製(銅合金製)、綱製先端付
公差(g)
±40
公差(mm)
(胴径)±2.0、(全長)3.0
注文コード
18513593
品番
PB-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,625
この商品は
材質・公差
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
迅速かつ正確な求芯ができる特選品。鉄鋼先端付き。
材質
真鍮製(銅合金製)、綱製先端付
質量(g)
750
公差(g)
±40
穴径(Φmm)
糸通し穴:1
胴径(Φmm)
58
公差(mm)
(胴径)±2.0、(全長)3.0
全長(mm)
98
アズワン品番
65-2067-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※PB-17は下ゲ振キャッチSH-45への使用はできません。