LEDルミルーペ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18513706 品番-
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。
アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。
調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。

倍率(倍)1.75 用途調光は3段階から選択可能。 材質PC,ABS,スチール 寸法(mm)160×310×260 質量(g)910 電源(V)100〜240(50/60Hz) レンズ径(Φmm)100 全光束(Lm)410 機能調光3段階 色温度(K)6300 材質(レンズ)ガラス LED24灯 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18513706
2019-06-24
用途:
はんだづけ、機械部品のメンテナンス

拡大率も明るさも十分、光の色もいいです。ゆがんで見える事もなく、角度調整もいい具合です。デザインもスッキリしててシンプルで洗練されています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする