色グリーン
質量(g)約400
種類ブランド:Coleman(コールマン)
ベルトキャリー:キャリーカートのハンドルに取り付け可能なベルトを装備
ハンドルキャリー:急な移動にも対応できる大型サイズ
主要材質ポリエステル、他
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッグ:約220×190×130、クッションボックス:約200×160×110(※着脱可能)
ポケットサイドメッシュ:500mLのペットボトルが収まるサイズ、フロント:アクセサリーや小物類を効率良く収納可能/着脱可能なショルダーベルト付属で肩掛け、たすき掛けどちらにも対応