ピークビズ PCインナークッションケース 縦型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18519264 品番VPEAK-IN03
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

縦型ポケット付き、PCインナークッションケース。
「すっきり収納」「しっかり保護」「シンプルデザイン」衝撃から中身を守るクッションと、シンプルなハンドルで、キャリーケースとしてだけでなくバッグインバッグにも安心です。リュックにも入れやすい縦型タイプ、ポケット付きで大変便利です。

材質ラバーフォーム ブラック 質量(g)約180 サイズ(inch)13.3 収納サイズPC:13.3インチ/32×23cmまで対応(※インチ表記は画面サイズの目安) 寸法(幅W×高さH)(cm)約24×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする