VE-5596 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519298 VE-5596 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519298 VE-5596 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519298 VE-5596 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519298 VE-5596 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519298 VE-5596 フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5 エツミ 18519298

フォトフレーム VOLTAヴォルタ A4/B5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18519298 品番 VE-5596
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

落下などによるガラスの割れ飛散の心配がないプラスチック透明板のフォトフレーム。
VOLTAはイタリア語で-時-。軽くて安全なMDFフレーム、割れない安心なプラスチック透明板。Vカット台紙で2サイズに対応しています。

付属品吊り下げフック、ひも1本付き 仕様タテ/ヨコ兼用 グレー 質量(g)約380 適合サイズA4判(210×297mm)/B5判(182×257mm) 寸法(幅W×高さH)(cm)約240×330×12 ※厚み12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする