M18 FUEL パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)(充電器・バッテリー2個・ケース付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18519544 品番M18 FPP2A3-502P JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
新世代モデルのM18 FPD3(振動ドリルドライバー)とM18 FID3(インパクトドライバー)のセット
専用パックアウトツールボックスに収納

最大締付トルク(N・m)【M18 FPD3-0X0 JP】158、【M18 FID3-0X0 JP】226 無負荷回転数(min-1[r.p.m])【M18 FPD3-0X0 JP】0〜500/0〜2100、【M18 FID3-0X0 JP】〜3900 バッテリー電圧(V)18 打撃数(bpm)【M18 FPD3-0X0 JP】0〜7800/0〜33000 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)63

商品説明動画

M12 FUEL パワーパック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする