M12 FUEL 3/8インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッグ付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18519569 品番M12 FRAIWF38-0B JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
71mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能
自動停止モード:締め過ぎ防止
緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
アンビルサイズ 3/8インチ(9.5mm)

付属品バッグ 仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)361 質量(kg)1.3(本体のみ)、1.7(4.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜1550/0〜2300/0〜3000 ねじ締め能力最大M16 最大締付トルク(N・m)300 アンビル3/8インチ(9.5mm) トルク(N・m)90/160/270 締付能力(ナット)最大M16 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 打撃数(bpm)0〜1350/0〜2700/0〜3600
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

Milwaukee Tool M12 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする