M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18519578 品番M18 FIW2F38-0X0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大339Nmの緩め・締付けトルク
2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg
3つのLEDライトによる明るい照明
ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン
4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能
自動停止モード – 締め過ぎを防止
緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御

付属品ケース 仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)127 質量(kg)1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時) 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜800/0〜1650/0〜2400/0〜1000 ねじ締め能力最大M18 最大締付トルク(N・m)339 アンビル3/8インチ(9.5mm) トルク(N・m)102/203/339 締付能力(ナット)最大M18 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 打撃数(bpm)0〜1000/0〜2400/0〜3500 商品タイプ本体のみ
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする