千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の 逆火防止器
水封式安全器
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合ガス
LPG用
最大流量(m
3
/h)
5(標準状態)
注文コード
18519788
品番
DSS-5型
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
適合ガス・最大流量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
9本以下の集合装置を設置される場合も、作業者の安全、及び設備の保全対策として、爆発、火災等の事故を未然に防ぐため、乾式安全器と併せて、水封式安全器のご採用をおすすめします。
質量(kg)
7.4
種類
急閉弁:無し
破裂圧力(MPa)
破裂板:0.45以下
適合ガス
LPG用
常用使用圧力(MPa)
0.02〜0.1
最大流量(m
3
/h)
5(標準状態)
安全弁
無し
接続サイズ
入口:Rc3/8、出口:G 3/8メネジ