千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の 逆火防止器
水封式安全器
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合ガス
LPG用
最大流量(m
3
/h)
20(標準状態)
注文コード
18519824
品番
DSS-10型
参考基準価格(税別)
¥538,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
適合ガス・最大流量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
9本以下の集合装置を設置される場合も、作業者の安全、及び設備の保全対策として、爆発、火災等の事故を未然に防ぐため、乾式安全器と併せて、水封式安全器のご採用をおすすめします。
質量(kg)
27
種類
急閉弁:有り
破裂圧力(MPa)
破裂板:0.45以下
適合ガス
LPG用
常用使用圧力(MPa)
0.02〜0.1
最大流量(m
3
/h)
20(標準状態)
安全弁
無し
接続サイズ
入口:JIS5K-25A F、出口:JIS5K-25A F
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません