水封式安全器

商品レビューを投稿する
74日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合ガスアセチレン用 最大流量(m3/h)40(標準状態) 注文コード18519840 品番DSS-40型
参考基準価格(税別)¥1,168,000 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800
この商品は適合ガス・最大流量など18種類から選べます 他の種類を見る

9本以下の集合装置を設置される場合も、作業者の安全、及び設備の保全対策として、爆発、火災等の事故を未然に防ぐため、乾式安全器と併せて、水封式安全器のご採用をおすすめします。

質量(kg)79 種類急閉弁:有り 破裂圧力(MPa)破裂板:0.9以下 適合ガスアセチレン用 常用使用圧力(MPa)0.02〜0.1 最大流量(m3/h)40(標準状態) 安全弁0.25MPa以下 接続サイズ入口:JIS5K-40A F、出口:JIS5K-40A F

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

逆火防止器の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/580/
2023-03-02

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする