ハンドブラシ&ダストパン&フックセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18520156 品番 CXD954996
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フランスのブラシブランドAndree Jardin(アンドレ ジャルダン)のハンドブラシとダストパン、フックの3点セット。
ブラシとダストパンをかけられるフックが2つ付属しています。
使っていると思わず楽しくなってしまうようなカラーリングで、ギフトにもオススメです。

材質ビーチウッド、馬毛と合成繊維、金属 ライトブルー 寸法(cm)フック:L9×D5.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)ブラシ:30×9×3、ダストパン:30×20×3 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする