ポット用ハンギングシステム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18520226 品番CYB694539
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オランダのブランド「botanopia(ボタノピア)」の植木鉢吊りシステム。
底穴の開いているポットに装着してハンギングポットにすることができます。

適合ポット:高さ20cm以下/底が平らで底穴直径29mm以下/耐荷重5kg(土・水含む) 材質真鍮 質量(g)100 寸法(cm)21×3.5×3.5
注意
※本製品を本来の用途以外でのご使用はお控えください。
※ご使用上の注意を守り、安全にご使用ください。
※誤ったお取り扱いはケガや事故につながります。誤った取り扱いをされてケガや事故が起きた場合、当方は責任を負いかねますのでご了承ください。
※本品は小さな部品が含まれています。お子様が誤って飲み込むことのないようご注意ください。
※金属の部品のため、取り外すと鋭利な部分が残ることがあります。部品を取り外す際や組み立てる際、捨てる際はケガをしないように十分ご注意ください。
※パーツに折り目をつけるため何度も折り曲げると、パーツの破損に繋がります。説明書の手順を守り、パーツが破損しないよう気をつけて組み立ててください。
※植物、アクセサリー等は含まれていません。ていません。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする