アイアンプランター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18520479 品番CXU955740
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

モダンな空間にも、エキゾチックな空間にも、様々なコーディネートに映えるデザインをプラス。
印象的で重厚感のある金属のテクスチャを活かしたシンプルなフォルムは、どんなコンセプトのスタイリングにもなじみ、よいアクセントを加えてくれます。

材質鉄、ステンレススチール 寸法(Φ×高さH)(mm)ポット:13×12 全長(cm)H17 穴の有無鉢底:なし 寸法(Φ×高さH)(cm)スタンド:12×16.5
注意
※植物、アクセサリー等は商品に含まれておりません。
※商品シールを直接商品に貼っておりますので、シールを剥がす際に塗装が剥がれる可能性がございます。お取り扱いにはご注意ください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする