アルミハンギングプランター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18520637 品番CXU955839
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高級感がある鉢カバーと、牛革製のハンドルのセット。
スリムな佇まいで、落ち着いた印象です。
ただ並べて置くよりもお部屋に立体感が出て、ぐんとオシャレに。
棚や花台が無くても、好きな位置にグリーンを演出することができます。
見慣れた観葉植物も、鉢ホルダーを使って目線の高さにすると、存在感が増しおしゃれなインテリアに。
壁面づかいで狭い空間も有効活用。
スペースを立体的に使うと、スタイリングの発想が広がります。

材質アルミニウム、牛革 ゴールド 質量(g)800 穴の有無鉢底:なし 寸法(Φ×高さH)(cm)22×27 内径(Φcm)17.5
注意
※植物、アクセサリー等は商品に含まれておりません。
※鉢・ポットなど商品シールを直接商品に貼っておりますので、シールを剥がす際に塗装が剥がれる可能性がございます。お取り扱いにはご注意ください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
※ガラス製品に気泡が見られることがございます。特に海外輸入製品などは昔ながらの手法で作られているものも多く、このような現象が起こることがあります。 これは商品の製造工程および品質上の「仕様」であり「傷・破損」ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする