テラコッタ/ウッドプランターウィズソーサー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18521136 品番CYH956265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

テラコッタ素材のポットと木製ポットスタンドのセット。
木の本来の素材感を活かし、自然を感じさせる味わい深い雰囲気です。
インテリアに馴染みやすい優しい色合いなので、季節を問わずお使いいただけます。

材質テラコッタ、木 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×19.5×32 高さ(cm)スタンド:H26 穴の有無鉢底:なし 寸法(Φ×高さH)(cm)ポット:外形17×10、内径13.5×8.5
注意
※植物、アクセサリー等は商品に含まれておりません。
※海外製品の為、サイズやデザインに個体差がある場合がございます。
※使用に支障をきたさない色むらやささくれがございます。予めご了承ください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする