ハンギングポット

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18521170 品番 CXO694360
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

あたかも浮遊する植栽。立体的に縁を飾るフレームです。
ハンキングのフレームで揺らぐ縁を楽しんだり、スタンドを活かして一面の壁を作ったり、使い方は自由自在。

用途鉢植えスタンド、ハンギングタイプ 材質鉄(スタンド・鉢植えともに) 2トーン 質量(g)68.9 穴の有無鉢底:なし 寸法(幅W×高さH)(cm)9×19 寸法(Φ×高さH)(cm)4.5×5
注意
※商品は防錆加工済ですが、素材の特性上、劣化はまぬがれません。長時間水に濡らしたり雨や雪にさらすことはおやめください。
※汚れがついた場合は、乾いた柔らかい布でやさしく拭き取ってください。
※植物・アクセサリー等は商品に含まれておりません。
※商品により多少の個体差がございます。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
ハンギングに使用するつもりが
製造業

小さい・とにかく小さい
家にあるポットが入らない
購入前にサイズの確認必須です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする