CLOVER(クローバー)
ブリキプランターウィズソーサー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
18521364
品番
CYI956202
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ブリキ製のソーサー付きのポット。
どんなインテリアにも合わせやすく、グリーンがよく映えます。
材質
鉄
色
シルバー
穴の有無
鉢底:なし
寸法(Φ×高さH)(cm)
11×10、ソーサー:9×2.5
内径(Φcm)
プランター:10
注意
※植物、アクセサリー等は商品に含まれておりません。
※サイズは若干の個体差がございます。
※色むらや小さな傷、汚れ等がある場合がございます。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。