CYF956019 ポットウィズソーサー CLOVER(クローバー) 18521477 CYF956019 ポットウィズソーサー CLOVER(クローバー) 18521477 CYF956019 ポットウィズソーサー CLOVER(クローバー) 18521477 CYF956019 ポットウィズソーサー CLOVER(クローバー) 18521477

ポットウィズソーサー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18521477 品番CYF956019
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ゴールドのシンプルな鉢カバーとソーサーのセット。
モダンでシンプルなデザインは、ホームインテリアにも、オフィスの装飾としても引き立ちます。
鉢カバーとしてだけでなく、小物入れとしても。
ポットとソーサーが取り外し可能なので別々でもお使いいただけます。

材質鉄、真鍮 ゴールド 穴の有無鉢底:なし 寸法(Φ×高さH)(cm)12×12、ソーサー:11×4 内径(Φcm)11
注意
※ポット・ソーサー共に、商品を塗装する際にフック掛けをして塗装を行われた為小さな穴がございます。予めご了承ください。詳しくは商品画像をご覧ください。
※植物、アクセサリー等は商品に含まれておりません。
※商品シールを直接商品に貼っておりますので、シールを剥がす際に塗装が剥がれる可能性がございます。お取り扱いにはご注意ください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする