CYE955920 CLOVER バブーシュ CLOVER(クローバー) 18521705 CYE955920 CLOVER バブーシュ CLOVER(クローバー) 18521705 CYE955920 CLOVER バブーシュ CLOVER(クローバー) 18521705 CYE955920 CLOVER バブーシュ CLOVER(クローバー) 18521705

CLOVER バブーシュ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 18521705 品番 CYE955920
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

モロッコで昔から愛用されている革製履物のバブーシュ。
元々はペルシャ語で「足を覆うもの」という意味に由来しています。
かかと部分をつぶして履くことができるので、屋外のみならずルームシューズとしても使いやすさ抜群です。
また、素材の特性として通気性や吸湿性にも優れているので蒸れにくく履き心地も快適です。
汚れがつきにくいポリウレタンレザー製で、底材にはノンスリップゴムを使用しているため滑りにくい構造で作られています。

材質ポリウレタンレザー ブラウン サイズ(cm)24〜24.5 材質(ソール)アウト:ポリウレタン 材質(底部)合成底 材質(インソール)ポリエステル 靴タイプスリッパ
注意
※長時間直射日光のあたる場所に放置しないでください。製品の変形・変色の原因となります。
※摩擦によって色移りする場合がございますのでご注意ください。
※水洗いおよびドライクリーニングはできません。汚れがついた場合は、固く絞ったタオル等で軽く拭き取ってください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする