CWU953865 赤いヘッドのデッキブラシ Redecker(レデッカー) 18523577 CWU953865 赤いヘッドのデッキブラシ Redecker(レデッカー) 18523577 CWU953865 赤いヘッドのデッキブラシ Redecker(レデッカー) 18523577 CWU953865 赤いヘッドのデッキブラシ Redecker(レデッカー) 18523577

赤いヘッドのデッキブラシ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18523577 品番 CWU953865
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ヘッド部分が赤くペイントされたかわいいデッキブラシです。
小さめのサイズのため、場所もとりません。
収納せずに出したままでもかわいいデザイン。
自然素材を用いながら、道具としての機能性を追及したデザインは、美しくてシンプル。時を経ても決して古くならない、上質なスタンダードを暮らしに運びます。

全長(mm)約1000(ブラシ部分含む) 毛丈(mm)約70 柄長さ(mm)900 材質(柄部)ブナ材 材質(毛)馬毛 ブラシ幅(mm)約180 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※素材が一般の「デッキブラシ」より柔らかく、室内での掃除に向いています。予めご了承ください。
※天然木を使用しておりますので、木目などにより多少雰囲気が異なります。
※ハンドメイドのため、形や大きさに若干の個体差があります。
※若干のキズ・汚れが見られる場合がございます。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする