SERAX(セラックス)
SERAX(セラックス)の プランター・鉢
SERAX(セラックス)の 鉢・プランター・ポット
SERAX(セラックス)の 鉢・ポット
シリンダーポット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18523699
品番
CWW694556
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
スタッキングが可能で、お好きなポットを組み合わせてお使いいただけるポットです。
材質
テラコッタ
質量(kg)
1.4
色
ブラック
穴の有無
鉢底:あり
寸法(Φ×高さH)(cm)
15×13
注意
※植物、アクセサリー等は商品に含まれません。
※商品によりサイズや色味に個体差がございます。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。