光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の イーゼル
アルミ4脚イーゼル 大
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18523733
品番
HEAF-135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
B1サイズパネルまで適応。
材質
アルミ
幅(mm)
500
高さ(mm)
約1320
質量(g)
2640
奥行(mm)
675
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません