光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の イーゼル
木製イーゼル 茶
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18523882
品番
HECA-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
幅(mm)
410
色
茶
高さ(mm)
約1140〜1480
質量(g)
2760
奥行(mm)
450
仕上
塗装
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません